ネグロス電工
直線ラック
QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
親桁:2、子桁:2
質量(kg)
単品:34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54092728
QR120G
¥
37,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください