PGバリアスタンド A1

PGバリアスタンド A1 シンエイ
(1件のレビュー)

ウイルス感染対策、飛沫感染防止パネルです。受付やパーテーションに最適です。下部の隙間から受け渡しが可能です。フレーム開閉機能付きなので書類の掲示が可能です。A1ポスターがセット可能なので飛沫対策が終わったらポスターパネルとして利用が可能です。

用途飛沫感染防止デスクトップパネルとして 材質フレーム:アルミ、コーナー:樹脂、背板:透明アクリル、スタンド:スチール 幅(mm)888 寸法(mm)下部隙間:100、メディアセット:594×841 質量(kg)3.5 シルバー 取付方式クランプ式 奥行(mm)200 全高(mm)741 材質(パネル)アクリル 寸法(幅×高さ)(mm)888×741 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※パネルコーナー部分はクローム色となります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54092764 -
19,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54092764 - 54865363 600×900 600×900 デスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用 モノタロウ 54865363 デスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用 モノタロウ 1台 2,788 税込3,067 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54092764
2021-01-18
用途:
応接テーブルでの接客時
金融・保険業

テーブルに触れた少しの振動でもスタンドが揺れるため、アクリル板も揺れて、そのままだと気持ちが悪くなってきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする