ローボルト スタンドライト

ローボルト スタンドライト タカショー

気軽にできる本格的ガーデンライティング!デッキの上やエントランス、足元に明かりを配灯して落ち着いた空間に。

材質アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂 質量(kg)約0.4 消費電力(W)約0.5(光源のみ) 定格電圧(V)DC12 全光束(Lm)15 コード全長(m)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×10×23.5 高さ(cm)約10.5(地中杭を含む) LED1球(電球色) 内容量1個
注意
※別売の『専用コントローラー』が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54094767 LGL-12
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする