曜日別特売

パラソルベース

パラソルベース - タカショーパラソルベース - タカショーパラソルベース - タカショーパラソルベース - タカショーパラソルベース - タカショーパラソルベース - タカショーパラソルベース - タカショーパラソルベース - タカショー

バラをモチーフにしたアンティークなパラソルベースです。

用途パラソルを立てる固定ベースです。材質鉄鋳物・スチール・ポリプロピレン構造組立式内容量1台
注意
※パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
直径(Φcm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39617516PAB-21LRV約11.5青銅色L45.5約45.5 × 45.5 × 24.5
14,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54095966PAB-21SRV約7青銅色Sサイズ39.5約直径39.5cm×高さ24cm
8,800
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39617525PAB-21LRW約11.5ホワイトL45.5約45.5 × 45.5 × 24.5
14,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54095975PAB-21SRW約7ホワイトSサイズ39.5約直径39.5cm×高さ24cm
8,800
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39617534PAB-R60V約20青銅色6060約60 × 60 × 34.5
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする