曜日別特売
PAB-21SRW パラソルベース タカショー 54095975

 

PAB-21SRW パラソルベース タカショー 54095975
PAB-21SRW パラソルベース タカショー 54095975
PAB-21SRW パラソルベース タカショー 54095975

パラソルベース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ホワイト
質量(kg)約7
内容量1台注文コード54095975品番PAB-21SRW
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,559
販売価格(税別)
¥8,690

バラをモチーフにしたアンティークなパラソルベースです。

用途
パラソルを立てる固定ベースです。
質量(kg)
約7
色
ホワイト
サイズ
Sサイズ
直径(Φcm)
39.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約直径39.5cm×高さ24cm
材質
鉄鋳物・スチール・ポリプロピレン
幅(mm)
395
質量(g)
7
構造
組立式
直径×高さ(cm)
約39×24
内径(Φcm)
ポール内径:直径約4.2、アダプター内径:直径約3.7
注意
※パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする