曜日別特売
PAB-R60V パラソルベース タカショー 39617534

パラソルベース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
色青銅色
質量(kg)約20
内容量1台注文コード39617534品番PAB-R60V
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

バラをモチーフにしたアンティークなパラソルベースです。

用途
パラソルを立てる固定ベースです。
質量(kg)
約20
色
青銅色
サイズ
60
直径(Φcm)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60 × 60 × 34.5
仕様
2点留め(固定ボルト)
材質
鉄鋳物・スチール・ポリプロピレン
構造
組立式
直径×高さ(cm)
約60×34
内径(Φcm)
ポール:約直径5.1、アダプター:1/約4、2/約直径4.8
注意
※パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする