タカショー
パラソルベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
青銅色
ホワイト
青銅色
質量(kg)
約11.5
約7
約11.5
約20
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39617516
品番
PAB-21LRV
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
バラをモチーフにしたアンティークなパラソルベースです。
用途
パラソルを立てる固定ベースです。
質量(kg)
約11.5
色
青銅色
サイズ
L
直径(Φcm)
45.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約45.5 × 45.5 × 24.5
材質
鉄鋳物・スチール・ポリプロピレン
構造
組立式
直径×高さ(cm)
約44×24
内径(Φcm)
ポール:直径約4.2、アダプター:直径約3.7
注意
※パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
※SGT-15VN テーブルセットローズ 青銅色 60Φ(32545000)には、ご使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
離島
数量1以上のご注文
お送りできません