曜日別特売
PAB-21LRW パラソルベース タカショー 39617525

パラソルベース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
色ホワイト
質量(kg)約11.5
内容量1台注文コード39617525品番PAB-21LRW
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

バラをモチーフにしたアンティークなパラソルベースです。

用途
パラソルを立てる固定ベースです。
質量(kg)
約11.5
色
ホワイト
サイズ
L
直径(Φcm)
45.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約45.5 × 45.5 × 24.5
材質
鉄鋳物・スチール・ポリプロピレン
構造
組立式
直径×高さ(cm)
約44×24
内径(Φcm)
ポール:直径約4.2、アダプター:直径約3.7
注意
※パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
※SGT-15WN テーブルセットローズ ホワイト 60Φ(32546700)には、ご使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする