ウッドテラスプランター

ウッドテラスプランター タカショー

ウッドデコシリーズで組み合わせれば、プランターで花壇やトレリスプランター、花台などさまざまな楽しみ方ができます。自分に合ったアレンジでガーデニングがより楽しくなります。

仕様水抜き穴:1箇所 材質天然木 幅(mm)600 質量(kg)約1.5 ナチュラル サイズ幅60cm 質量(g)1.5 容量(L)土:約5.5目安値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅60cm×奥行15cm×高さ15.5cm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54098486 WOP-60N
2,200
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする