ビニール温室 スリム

ビニール温室 スリム タカショー
(1件のレビュー)

寒さや霜から大事な植物をガード!工具いらずで組立簡単!パーツを差し込んで、ビニールをかぶせるだけ。ファスナーで開閉!巻き上げれば、出し入れラクラク。

材質本体:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂、ジョイント:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板:約62×27 耐荷重(kg)棚板1枚あたり:均等10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。) 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54101295 ASH-18T 約69×32×89 約2 2段(スリム)
3,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
54101313 ASH-19T 約69×32×123 約2.8 3段(スリム)
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
54101338 ASH-20T 約69×32×156 約3.4 4段(スリム)
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54101338
2021-01-12
用途:
冬の観葉植物とイチゴ栽培にて
penthouse 江越 様 (建設業・工事業)

お安いのでどうかと思い購入しましたが
てきどな構造とビニールにて
役にたっています。
小さめの細めのスチールパイプとビニールが
あとは耐久性ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする