フォールドビニール温室
寒さや霜から大事な植物をガード!伸縮式で組立簡単!ファスナーで開閉ができ、巻き上げれば出し入れもラクラク。
寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板:約61×49
耐荷重(kg)棚板1枚あたり:均等8まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
材質本体:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂
幅(mm)690
色パイプ、ジョイント:グリーン、ビニール:クリア
耐荷重(kg/段)8
内容量1個
注意
※運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。※お子様がビニールをかぶると窒息のおそれがありますので、十分ご注意ください。※ファスナーの上げ下げは、手で押さえてゆっくり行ってください。力を入れるとビニールが破れるおそれがあります。※積雪地域では使用しないでください。また、積雪地域以外でも万一、本体に雪が積もった場合は除雪してください。※設置期間によって異なりますが、本商品のビニールカバーの耐用年数は1~2シーズン程度です。長くご使用いただくため、温室として使用しないシーズンはビニールカバーを外し、室内に収納してください。※ビニールカバーは破れやすい素材を用いているため、先の尖ったものを置いたり、擦ったりしないように、取り扱いには注意してください。
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54101347 | GRH-G03 | 48311709 | GRH-F02 |
![]() |
折りたたみ ダブルジップ温室 | タカショー | 1台 | ¥6,980 税込¥7,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
54101356 | GRH-G04 | 48311718 | GRH-F03 |
![]() |
折りたたみ ダブルジップ温室 | タカショー | 1台 | ¥8,480 税込¥9,328 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 54101356
2023-05-31
- 用途:
- 冬期は南ア産球根類の防寒など。夏期はビニール被覆のままの場合は球根鉢植えの乾燥保存、被覆なしのものはアマリリスなどの栽培に使用。
教育・研究機関
きゃしゃな構造には見えますが、これより大幅に安いプラスチック枠に金属棒をはめ込むタイプよりは丈夫です。はめこみタイプは先日、1年ちょっとで崩落しました。最下段が水やりでさびやすく、また、はめ込みの穴にバラつきがあるようで不安定さがあり、こちらのフォールド型は組み立ては簡単で構造上の不安定はほぼないです。
棚の網は頼りなく、そのままではたわんでしまって使い物にならないのが8台に1網くらい(32分の1程度?)あります。ステンレスの固い針金を2~3重に回して補強しています。そうすれば、50センチ育苗トレイ一つと6号鉢2つくらいは1段に載ります。とくに最下段の網は地面に接地はしないので頼りなく、地面と網の間にレンガとか平鉢をあてがって補強し、その上に大きな鉢物を全体の重し代わりに置いています。
被せるビニールは戸外では1年もちません。紫外線に弱いのか上部がボロボロになりますので、予備を常にストックしておく必要があります。
- 対象商品:
- 54101347
2021-03-01
- 用途:
- 植物の栽培
卸売・小売業
予想以上にきゃしゃな作り。棚部分は100円均一商品のワイヤーネットより安っぽい。対角線にたわみ、土の入ったプラ鉢を乗せられるのか不安。フレームの足部分にはゴムなど一切ないので直ぐに塗料が剥げる。置く場所が、コンクリート上でも地面でもあっという間にに錆びると思う。残念。
6人が参考にしています