スタンドポッド エアリー 6S
脚が上に畳まれることで、縮長が従来のスタンドポッドより格段に短くなりました。
雲台レバーを緩めると、手持ちの要領で自由にカメラの方向が調整可能な自由雲台(ボールヘッド)を装備。
レバーやナットなどがなく、コンパクトに収納できる、新開発「回転ロック」を採用。 自立脚では、脚先の石突ゴム、一脚部分では、雲台基部の握り部分を持って回転、動き止まりまで回して一気に引き出し、反対方法に回して固定します。
自立脚部分は、シリーズ共通の長さ。 一脚部分を外し、自由雲台を直接取り付けると、ミニ三脚としても使用可能です。
仕様雲台分離可
寸法(mm)カメラ台:24×30
質量(g)710
段数6
全高(mm)1230
最大積載荷重(kg)1
パイプ径(Φmm)25
縮長(mm)330
内容量1個
商品説明動画
【縮長33センチ】短く持ち運べる「スタンドポッドエアリー6S」