スピーカーフォン

スピーカーフォン サンワダイレクト

ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。
高音質スピーカー搭載で通話だけでなく迫力の音楽再生が可能です。
優れたデジタル信号処理(DSP)により自然でクリアな音声での通話を実現します。
エコーキャンセル機能付きです。
ボリューム調整やマイクミュートボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。
Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。
ケーブル(約1m)は本体に巻き取り収納できます。
4極タイプのイヤホンマイク(ヘッドセット)が接続できます。
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。(ポーチ付き)

付属品ポーチ、取扱説明書、保証書 周波数特性20Hz~20000Hz インピーダンス 入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A 消費電流最大900mA(1KHz/0dB)(待機300mA) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54119739 400-MC020
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする