HDMI切替器
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。
3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。
1080p(1920×1080)のフルハイビジョン映像に対応しています。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)信号はパススルー方式です。
DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。
HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。
外部電源不要
材質ABS
切替方式本体切替ボタン
ケーブル長(m)0.5
保存温度(℃)-20~60℃
インターフェース入出力用
最大解像度1080p(1920×1080)
データレート最大2.5Gbps/ch(7.5Gbps)
内容量1個
取扱説明書:
注意
※1920×1200ドットのディスプレイには対応していません。
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07