モバイルバッテリー
ノートパソコンの外付けバッテリーとして使えるノートパソコン用の大容量バッテリー電源です。
高品質で安心の日本メーカーブランドのリチウムイオン電池を搭載しています。
各種ノートパソコンに対応した9種類の変換プラグ付属しています。
タブレット、スマートフォンなどへの充電に使えるUSB出力ポートを搭載しています。
USB出力ポートは自動判別機能によりAndroid端末、iOS端末を自動で判別し、それぞれの機器に合わせた最適な出力で給電します。
電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。
持ち運び時に便利な収納ケースを付属。
付属品DC変換プラグ×9種類DCケーブル(ケーブル長約70cm)、ACアダプタ(ケーブル長約140cm)、AC電源コード(ケーブル長約170cm)、収納ケース(約W190×D100×H30mm)、取扱説明書
コネクタ形状DC変換プラグ×9種類
定格出力USB出力:DC5V/2.4A(最大)、DC出力:DC12V/3.6A(最大)、DC16V/3.6A(最大)、DC19V/3.6A(最大)
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約4時間
入力端子AC(付属ACアダプタ(AC100~240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電)
出力端子DC 1ポート、USB A 1ポート
ケーブル長(cm)約70(付属DCケーブル)
プラグ形状2P(付属ACアダプタの電源コード)
定格入力AC側:AC100V~240V 50/60Hz 1.8A、本体側:DC15V/2A(最大)
内容量1個
注意
※純正ACアダプタに記載の電流値が、本製品の出力電流値3.6Aを超えるものにつきましては非対応となります。※iPadやiPhoneなどを充電するためのLightningケーブル等のスマートフォン用充電ケーブルは付属していません。
※バッテリーから機器へ充電する場合、バッテリーの特性や機器の状況により、記載の容量よりも充電量は少なくなります。
※リチウムバッテリーの特性のため、バッテリーに電力が残っている状態であっても、機器によっては充電できなくなる場合があります。
※ノートパソコンの延長時間は、ご使用になる機器やバッテリーの劣化に応じて変化します。
※本製品はUSBによる蓄電はできません。
※本製品はMacBookには対応致しません。
※本製品はDELL製のパソコンへの給電には対応致しません。
※本製品はHP製のパソコンへの給電には対応致しません。
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07