モバイルバッテリー
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大80Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 ※80Wを超える機器は使用しないでください。
40200mAh(3.63V換算値)の大容量リチウムイオン電池を搭載しています。
最大2.1Aまでの出力に対応したUSB出力ポートを2ポート搭載しており、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器を2台まで同時に充電することができます。
過充電や過放電などから内蔵電池を保護する、日本メーカー製の電池保護ICを内蔵しています。
内蔵電池部分に温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体と内蔵電池を保護する過熱保護機能を搭載しています。
本体ケースには難燃性に優れた樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。
専用ACアダプタ付きで本体を約5時間で蓄電することができます。
電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き)
ケーブル長(m)約1.5
出力波形擬似正弦波
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約5~6時間
入力端子DC端子(付属ACアダプタを用いて家庭用コンセントから蓄電)
バッテリー容量(mAh)14.52V/10050mAh(146Wh) 3.63V換算で40200mAh
出力端子AC 1ポート、USB A 2ポート
プラグ形状2P(付属ACアダプタ)
定格入力DC16.8V/2A(最大)
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07