サンワダイレクト モバイルバッテリー モバイルバッテリー 商品レビューを投稿する たっぷり使える大容量20000mAhのモバイルバッテリーです。 USB出力ポートはUSB TypeCとUSB Aの2ポートを搭載しているので、従来のUSBケーブルを使った充電の他にUSB TypeCケーブルでの充電にも対応します。※本製品は2台同時に充電できますが、記載の定格出力値を超えないように注意してください。記載の定格出力値を超えると安全の為、保護機能が働き出力が停止します。その時は、どちらか片方の機器を取りはずして1台ずつ充電してください。 入力ポートはmicroUSBとUSB TypeCの2種類の端子からの蓄電に対応しています。 電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。 本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載しています。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。 付属品 microUSBケーブル、取扱説明書ケーブル長約20cm コネクタ形状 microUSB付属ケーブル バッテリー リチウムイオンポリマー電池 充電時間 約8〜11時間 入力端子 USB Cポート×1、microUSBポート×1 バッテリー容量(mAh) 3.7V/20000mAh(74Wh) 出力端子 USB Cポート×1、USB Aポート×1 ケーブル長(cm) 約50 定格入力 DC5V/2A(microUSBポート)DC5V/3A(TypeCポート) 内容量 1個 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 700-BTL043 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 54121516 700-BTL043 オープン ¥5,090 1 ¥5,090 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライPCスマートフォンアクセサリモバイルバッテリー・充電器モバイルバッテリー この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. モバイルバッテリー 10000mAh 4.8A 薄型 タイプC対応 スマホ Pile one エレコム ¥5,890 (3) 2. モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) ¥5,990 (0) 3. 大容量モバイル充電バッテリー 10050mAh マクセル ¥4,990 (0) 4. ポータブル電源 セルスター ¥25,900〜 (6) 5. ACコンセント付きポータブル電源22800mAh マクセル ¥24,900 (0) 6. モバイルバッテリー サンワサプライ ¥8,390 (0) 7. モバイル充電バッテリー 約6200mAh マクセル ¥4,390 (0) 8. ジャンプスターター5400mAh カシムラ ¥7,990 (11) 9. ポータブル蓄電池 JVCケンウッド ¥58,900〜 (1) 10. 42000mAhモバイルバッテリー 富士倉 ¥23,900 (0) 11. ポータブル電源 SG-1000 大自工業(Meltec) ¥7,990 (8) 12. モバイルバッテリー サンワサプライ ¥12,900 (0) 13. ノートパソコン用モバイルバッテリー サンワサプライ ¥31,900 (0) 14. モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) ¥3,490 (0) 15. 5WAYシステム電源 大自工業(Meltec) ¥16,900 (6) 16. ソーラーモバイルチャージャー センター商事 ¥4,990 (0) 17. モバイルバッテリーPower S100 シリコンパワー ¥2,490 (1) 18. モバイルバッテリー サンワサプライ ¥2,190 (0) 19. モバイルチャージャー 10000mAh オーム電機 ¥2,790 (0) 20. モバイルバッテリー/リチウムイオン電池/おまかせ充電対応/3200mAh/2.1A エレコム ¥1,790〜 (3) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。