曜日別特売

真鍮キャンドルスタンド カエル

真鍮キャンドルスタンド カエル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮キャンドルスタンド カエル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のキャンドルスタンド。
カエルが2匹ほのぼのとしてデザインのキャンドルホルダーです。
すりガラスはハスの葉のデザインです。
ガラスのホヤの中にカップ付きのローソクを入れてお使いください、
またすりガラスのホヤは、手作りのため小さな気泡きずワレ等があります御了承下さい。
660940ローソク消し、660953ローソク消し142も合わせてご利用ください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色種類カエル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×125×77仕上真鍮磨き仕上げ内容量1台
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54317333700270
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする