曜日別特売

真鍮キャンドルスタンド ローズ

真鍮キャンドルスタンド ローズ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮キャンドルスタンド ローズ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮キャンドルスタンド ローズ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮キャンドルスタンド ローズ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のキャンドルスタンド。
薔薇の花ををデザインしたキャンドルホルダーです。
ガラスのホヤの中にカップ付きのローソクを入れてお使いください、またすりガラスのホヤは、手作りのため小さな気泡きずワレ等があります御了承下さい。
660940ローソク消し、660953ローソク消し142も合わせてご利用ください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54317419700268ローズ2P132×178×75
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
54317437700275ワイルドローズ2P196×70×105
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
54317428700271ワイルドローズ178×70×100
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
54317403700267ローズ145×90×103
3,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする