CUC(中国産業)
DOGMAN Wニットブルゾン 8238
一歩踏み込んだ新しいワークウェアの形。
アクティブに呼応し、街にもリンクする。
用途
18ゲージ編みのダブルニット、洗練された独特の風合い。
機能性に富んだスッキリシルエット、快適ストレッチで動きやすい。
ワークからタウンユースまで活躍。
仕様
オリジナル刻印ファスナー、左袖ペンさし、後ヨークロゴ刺繍、脇ポケット、オリジナル刻印ボタン
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
W KNIT SERIES
混率(%)
ポリエステル69、綿31(ダブルニット)
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54202856
8238
L・グレー
M
114
47.5
58.5
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
54202865
8238
L・グレー
L
118
48.5
59.5
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
54202874
8238
L・グレー
LL
122
49.5
60.5
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
54202883
8238
L・グレー
3L
126
50.5
61.5
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
54202899
8238
N・ブラック
M
114
47.5
58.5
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
54202908
8238
N・ブラック
L
118
48.5
59.5
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
54202917
8238
N・ブラック
LL
122
49.5
60.5
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
54202926
8238
N・ブラック
3L
126
50.5
61.5
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください