DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8047

DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8047 - CUC(中国産業)DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8047 - CUC(中国産業)DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8047 - CUC(中国産業)DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8047 - CUC(中国産業)DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8047 - CUC(中国産業)DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8047 - CUC(中国産業)DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8047 - CUC(中国産業)DOGMAN ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8047 - CUC(中国産業)

上品で凹凸感ある洗礼された生地の表情と自由な動きに秀でた130%ストレッチ。
雰囲気を高めるマットな風合いと伸縮性を持った上質な素材使い。
バイオ加工を施しソフトな肌触り、スタイリッシュなデザイン、すっきりとスマートなシルエットが印象的。
130%ストレッチがアクティブな動きをアシストし、細身スタイルでもストレスのない着用感の良さが光る。
企業ユニフォームを視野にカーキにグレー、ネイビーブラックを取り入れたカラーバリエーション。
ジャケット、パンツあわせて15ポケットの大収納ポケット仕様。オリジナル刻印が施されたボタン、リベット。

仕様左袖Wペン差し、オリジナル刻印入りリベット・ボタン、左胸二重ポケット、右胸ファスナーポケット、片玉縁ポケット、左脇内ポケット、背裏プリント種別長袖ジャケットシリーズDOBBY SLIM STRETCH SERIES混率(%)綿97、ポリウレタン3内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
色番
袖口囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542032158047M104614361.5D・カーキ8082298
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542032248047L108634563.5D・カーキ80823102
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542032338047LL112654764.5D・カーキ80824106
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
5420324980473L116674965.5D・カーキ80825110
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
5420325880474L122695265.5D・カーキ80825116
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
5420326780476L130715666D・カーキ80826124
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542032768047M104614361.5L・グレー8092298
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542032858047L108634563.5L・グレー80923102
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542032948047LL112654764.5L・グレー80924106
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
5420330380473L116674965.5L・グレー80925110
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
5420331980474L122695265.5L・グレー80925116
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
5420332880476L130715666L・グレー80926124
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542033378047M104614361.5アッシュグレー8182298
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542033468047L108634563.5アッシュグレー81823102
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542033558047LL112654764.5アッシュグレー81824106
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
5420336480473L116674965.5アッシュグレー81825110
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
5420337380474L122695265.5アッシュグレー81825116
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
5420338980476L130715666アッシュグレー81826124
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542033988047M104614361.5ネイビーブラック8192298
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542034078047L108634563.5ネイビーブラック81923102
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542034168047LL112654764.5ネイビーブラック81924106
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
5420342580473L116674965.5ネイビーブラック81925110
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
5420343480474L122695265.5ネイビーブラック81925116
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
5420344380476L130715666ネイビーブラック81926124
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする