DOGMAN スリムストレッチ・スラブジャケット 8027

DOGMAN スリムストレッチ・スラブジャケット 8027 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムストレッチ・スラブジャケット 8027 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムストレッチ・スラブジャケット 8027 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムストレッチ・スラブジャケット 8027 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムストレッチ・スラブジャケット 8027 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムストレッチ・スラブジャケット 8027 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムストレッチ・スラブジャケット 8027 - CUC(中国産業)DOGMAN スリムストレッチ・スラブジャケット 8027 - CUC(中国産業)

心をつかんで離さないアメカジテイスト。細身シルエットやサイズ感も絶妙の出来映え。
すっきりした細身のシルエットに男らしくハードな印象が持ち味のヴィンテージストレッチスラブデニム。
バイオウォッシュ加工とブラスト加工を施し、かっこよく着るため、履くための仕上がり。
その日の気分によって兄弟品番である8017/8016シリーズとローテーションして長きに渡って愛用していただきたい。
ストレッチの効いたフィット感で窮屈感を感じることなく快適。
ジャケット、パンツあわせて15ポケットの大収納ポケット、オリジナル刻印が施されたボタン、リベット仕様。

種別長袖ジャケットシリーズSLIM STRETCH SLAB SERIES混率(%)綿98、ポリウレタン2内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542038368027M1004161.5バイオブラスト
オープン
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
542038458027L1044363.5バイオブラスト
オープン
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
542038548027LL1084564.5バイオブラスト
オープン
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
5420386380273L1124765.5バイオブラスト
オープン
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
5420387980274L1185065.5バイオブラスト
オープン
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
5420388880276L1265466バイオブラスト
オープン
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
542038978027M1004161.5バイオブリーチブラスト
オープン
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
542039068027L1044363.5バイオブリーチブラスト
オープン
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
542039158027LL1084564.5バイオブリーチブラスト
オープン
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
5420392480273L1124765.5バイオブリーチブラスト
オープン
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
5420393380274L1185065.5バイオブリーチブラスト
オープン
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
5420394980276L1265466バイオブリーチブラスト
オープン
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする