曜日別特売

C's CLUB アクティブ長袖ツナギ 1960

C's CLUB アクティブ長袖ツナギ 1960 - CUC(中国産業)C's CLUB アクティブ長袖ツナギ 1960 - CUC(中国産業)C's CLUB アクティブ長袖ツナギ 1960 - CUC(中国産業)C's CLUB アクティブ長袖ツナギ 1960 - CUC(中国産業)C's CLUB アクティブ長袖ツナギ 1960 - CUC(中国産業)C's CLUB アクティブ長袖ツナギ 1960 - CUC(中国産業)C's CLUB アクティブ長袖ツナギ 1960 - CUC(中国産業)C's CLUB アクティブ長袖ツナギ 1960 - CUC(中国産業)
(1件のレビュー)

次世代型ワークスタイル。トータルコーディネートワークウェア。
ストレッチ素材による高い機動力と、テフロン加工による防汚性・撥水性・機能性をプラス。
さらに随所に再帰反射プリントを施すことで視認性も高めている。
裏地をハニカム構造にすることで、軽量化・強度アップを図ると共に着用時のベタつきも軽減している。
シーズクラブアイテムと組合わせることで、年間を通して新感覚のワーキングウェアファッションを男女問わず楽しめる商品。

仕様再帰反射プリント、左胸ポケットペン差し種別長袖ツナギシリーズ1960混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、撥水、防汚袖丈長袖内容量1着
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542057781960アースグリーンS1127647
オープン
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
542057871960アースグリーンM1167649
オープン
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
542057961960アースグリーンL1207651
オープン
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
542059181960シルバーS1127647
オープン
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
542059361960シルバーL1207651
オープン
4,590
5,049(税込)
4日以内出荷
542059881960チャコールグレーS1127647
オープン
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
542059971960チャコールグレーM1167649
オープン
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
542058051960アースグリーンLL1247853
オープン
取扱い終了
542058141960アースグリーン3L1287855
オープン
取扱い終了
542058231960アースグリーン4L1337857
オープン
取扱い終了
542058391960アースグリーン6L1437861
オープン
取扱い終了
542058481960クロS1127647
オープン
取扱い終了
542058571960クロM1167649
オープン
取扱い終了
542058661960クロL1207651
オープン
取扱い終了
542058751960クロLL1247853
オープン
取扱い終了
542058841960クロ3L1287855
オープン
取扱い終了
542058931960クロ4L1337857
オープン
取扱い終了
542059091960クロ6L1437861
オープン
取扱い終了
542059271960シルバーM1167649
オープン
取扱い終了
542059451960シルバーLL1247853
オープン
取扱い終了
542059541960シルバー3L1287855
オープン
取扱い終了
542059631960シルバー4L1337857
オープン
取扱い終了
542059791960シルバー6L1437861
オープン
取扱い終了
542060061960チャコールグレーL1207651
オープン
取扱い終了
542060151960チャコールグレーLL1247853
オープン
取扱い終了
542060241960チャコールグレー3L1287855
オープン
取扱い終了
542060331960チャコールグレー4L1337857
オープン
取扱い終了
542060491960チャコールグレー6L1437861
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54205805
2026-03-06
用途: 機械のメンテナンス
株式会社リョーシン農・林・水産業

サイズが大きすぎる。サイズミスの様だ。着られない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする