曜日別特売

C's CLUB ドビーストレッチ T/C 長袖ブルゾン 2908

C's CLUB ドビーストレッチ T/C 長袖ブルゾン 2908 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチ T/C 長袖ブルゾン 2908 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチ T/C 長袖ブルゾン 2908 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチ T/C 長袖ブルゾン 2908 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチ T/C 長袖ブルゾン 2908 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチ T/C 長袖ブルゾン 2908 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチ T/C 長袖ブルゾン 2908 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチ T/C 長袖ブルゾン 2908 - CUC(中国産業)

次世代の定番ワークウェア。企業ユニフォームをトータルコーディネート。
高級感のあるドビー織りのT/Cストレッチワークウェア。
生地の横糸には、特殊な分子構造によってストレッチ性を持つ「TEXBRID(R)」を使用、体の動きに合わせて伸縮する機動力と快適な着心地を可能にした次世代の定番ワークウェア。
ファスナーはYKKを使用、釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦。
シーズクラブの既存アイテムと組合わせることで、年間を通してユーザーのニーズに合ったコーディネートを男女問わず楽しめる。

種別長袖ブルゾンシリーズ2905SERIES混率(%)ポリエステル70、綿30仕様両脇アジャスタータブ、右胸ポケット、背裏メッシュ、帯裏別生地・ソアスター吸汗清涼ニットを使用内容量1着
注意
※ソアスターには吸汗速乾・接触冷感性がありますが、身生地は速乾になります。
※T8118適合ではありません。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
袖口囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542060582908アッシュ・グレーS81810845605724
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542060672908アッシュ・グレーM81811247625925
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542060762908アッシュ・グレーL81811649646125
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542060852908アッシュ・グレーLL81812051666126
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542060942908アッシュ・グレー3L81812453686126
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542061032908アッシュ・グレー4L81813257686126
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542061192908アッシュ・グレー6L81814061686127
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
542061372908アッシュ・グレーSS81898405855.521
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542061462908オリーブ・グリーンS81610845605724
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542061552908オリーブ・グリーンM81611247625925
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542061732908オリーブ・グリーンLL81612051666126
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542061892908オリーブ・グリーン3L81612453686126
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542061982908オリーブ・グリーン4L81613257686126
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542062072908オリーブ・グリーン6L81614061686127
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542062252908オリーブ・グリーンSS81698405855.521
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542062342908カーキS0810845605724
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542062432908カーキM0811247625925
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542062592908カーキL0811649646125
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542062682908カーキLL0812051666126
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542062772908カーキ3L0812453686126
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542062862908カーキ4L0813257686126
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542062952908カーキ6L0814061686127
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542063132908カーキSS0898405855.521
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542063292908ネイビー・ブラックS81910845605724
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542063382908ネイビー・ブラックM81911247625925
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542063472908ネイビー・ブラックL81911649646125
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542063562908ネイビー・ブラックLL81912051666126
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542063652908ネイビー・ブラック3L81912453686126
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542063742908ネイビー・ブラック4L81913257686126
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542063832908ネイビー・ブラック6L81914061686127
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542064082908ネイビー・ブラックSS81998405855.521
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542064172908ミッド・ブルーS82010845605724
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542064262908ミッド・ブルーM82011247625925
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542064352908ミッド・ブルーL82011649646125
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542064442908ミッド・ブルーLL82012051666126
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542064532908ミッド・ブルー3L82012453686126
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542064692908ミッド・ブルー4L82013257686126
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542064782908ミッド・ブルー6L82014061686127
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542064962908ミッド・ブルーSS82098405855.521
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
542061282908アッシュ・グレー8L81815066686127
オープン
取扱い終了
542061642908オリーブ・グリーンL81611649646125
オープン
取扱い終了
542062162908オリーブ・グリーン8L81615066686127
オープン
取扱い終了
542063042908カーキ8L0815066686127
オープン
取扱い終了
542063992908ネイビー・ブラック8L81915066686127
オープン
取扱い終了
542064872908ミッド・ブルー8L82015066686127
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする