C's CLUB ドビーストレッチ T/Cメッシュ 半袖ブルゾン 2907

C's CLUB ドビーストレッチ T/Cメッシュ 半袖ブルゾン 2907 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチ T/Cメッシュ 半袖ブルゾン 2907 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチ T/Cメッシュ 半袖ブルゾン 2907 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチ T/Cメッシュ 半袖ブルゾン 2907 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチ T/Cメッシュ 半袖ブルゾン 2907 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチ T/Cメッシュ 半袖ブルゾン 2907 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチ T/Cメッシュ 半袖ブルゾン 2907 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチ T/Cメッシュ 半袖ブルゾン 2907 - CUC(中国産業)

次世代の定番ワークウェア。企業ユニフォームをトータルコーディネート。
高級感のあるドビー織りのT/Cストレッチワークウェア。
生地の横糸には、特殊な分子構造によってストレッチ性を持つ「TEXBRID(R)」を使用、体の動きに合わせて伸縮する機動力と快適な着心地を可能にした次世代の定番ワークウェア。
ファスナーはYKKを使用、釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦。
シーズクラブの既存アイテムと組合わせることで、年間を通してユーザーのニーズに合ったコーディネートを男女問わず楽しめる。

種別半袖ブルゾンシリーズ2905SERIES混率(%)(本体)ポリエステル70、綿30、(メッシュ)ポリエステル100仕様脇メッシュ、帯裏別生地(ソアスター)、左袖ペン差し、帯裏別生地・ソアスター吸汗清涼ニットを使用内容量1着
注意
※ソアスターには吸汗速乾・接触冷感性がありますが、身生地は速乾になります。
※T8118適合ではありません。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
袖口囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542065052907アッシュ・グレーS818108456023.519.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542065142907アッシュ・グレーM818112476224.520
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542065232907アッシュ・グレーL818116496425.520.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542065392907アッシュ・グレーLL818120516626.521
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542065482907アッシュ・グレー3L818124536826.521.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542065572907アッシュ・グレー4L818132576827.522
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542065662907アッシュ・グレー6L818140616827.522.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542065842907アッシュ・グレーSS81898405822.519
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542065932907オリーブ・グリーンS816108456023.519.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542066092907オリーブ・グリーンM816112476224.520
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542066182907オリーブ・グリーンL816116496425.520.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542066272907オリーブ・グリーンLL816120516626.521
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542066362907オリーブ・グリーン3L816124536826.521.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542066452907オリーブ・グリーン4L816132576827.522
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542066542907オリーブ・グリーン6L816140616827.522.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542066792907オリーブ・グリーンSS81698405822.519
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542066882907カーキS08108456023.519.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542066972907カーキM08112476224.520
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542067062907カーキL08116496425.520.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542067152907カーキLL08120516626.521
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542067242907カーキ3L08124536826.521.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542067332907カーキ4L08132576827.522
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542067492907カーキ6L08140616827.522.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542067672907カーキSS0898405822.519
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542067762907ネイビー・ブラックS819108456023.519.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542067852907ネイビー・ブラックM819112476224.520
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
542067942907ネイビー・ブラックL819116496425.520.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542068032907ネイビー・ブラックLL819120516626.521
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542068192907ネイビー・ブラック3L819124536826.521.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542068282907ネイビー・ブラック4L819132576827.522
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542068372907ネイビー・ブラック6L819140616827.522.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542068552907ネイビー・ブラックSS81998405822.519
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542068642907ミッド・ブルーS820108456023.519.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542068732907ミッド・ブルーM820112476224.520
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542068892907ミッド・ブルーL820116496425.520.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542068982907ミッド・ブルーLL820120516626.521
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542069072907ミッド・ブルー3L820124536826.521.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542069162907ミッド・ブルー4L820132576827.522
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542069252907ミッド・ブルー6L820140616827.522.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542069432907ミッド・ブルーSS82098405822.519
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542065752907アッシュ・グレー8L818150666827.523
オープン
取扱い終了
542066632907オリーブ・グリーン8L816150666827.523
オープン
取扱い終了
542067582907カーキ8L08150666827.523
オープン
取扱い終了
542068462907ネイビー・ブラック8L819150666827.523
オープン
取扱い終了
542069342907ミッド・ブルー8L820150666827.523
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする