曜日別特売

C's CLUB コスパヘリンボンレディース長袖ツナギ 2004

C's CLUB コスパヘリンボンレディース長袖ツナギ 2004 - CUC(中国産業)C's CLUB コスパヘリンボンレディース長袖ツナギ 2004 - CUC(中国産業)C's CLUB コスパヘリンボンレディース長袖ツナギ 2004 - CUC(中国産業)C's CLUB コスパヘリンボンレディース長袖ツナギ 2004 - CUC(中国産業)C's CLUB コスパヘリンボンレディース長袖ツナギ 2004 - CUC(中国産業)C's CLUB コスパヘリンボンレディース長袖ツナギ 2004 - CUC(中国産業)C's CLUB コスパヘリンボンレディース長袖ツナギ 2004 - CUC(中国産業)C's CLUB コスパヘリンボンレディース長袖ツナギ 2004 - CUC(中国産業)
(2件のレビュー)

レディース専用。無駄なく必要なものをコンパクトにまとめた設計。
搭載する機能は脇ゴム、ポケット補強布、マジックテープなど使い勝手の良い仕上がり。

袖丈長袖種別長袖ツナギシリーズ2000SERIES混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)71仕様左袖ペン差し、調整可能な袖口マジックテープ、補強布付き左右後ポケット底、右胸ポケット(プロ仕様の測量野帳収納可)、脇ゴム、背中ノーフォークメッシュ、襟先まで閉まるジップ内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応身長(cm)
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
袖口囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542153862004155~160アッシュグレーS81810040785720
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542153952004160~165アッシュグレーM81810442825821
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542154042004165~170アッシュグレーL81810844865922
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542154132004155~160クロS1910040785720
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542154292004160~165クロM1910442825821
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542154382004165~170クロL1910844865922
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542154472004155~160ダークレッドS80110040785720
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542154562004160~165ダークレッドM80110442825821
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542154652004165~170ダークレッドL80110844865922
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542154742004155~160ネイビーブラックS81910040785720
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542154832004160~165ネイビーブラックM81910442825821
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542154992004165~170ネイビーブラックL81910844865922
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542155082004155~160ブライトホワイトS82310040785720
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542155172004160~165ブライトホワイトM82310442825821
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542155262004165~170ブライトホワイトL82310844865922
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542155352004155~160ミッドブルーS82010040785720
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542155442004160~165ミッドブルーM82010442825821
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542155532004165~170ミッドブルーL82010844865922
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54215404
2024-06-18
用途: ドライバースーツとして使用

薄手でトラック運転時のドライブスーツとして使用します。
着心地、使い勝手は良いです。
縫製が良くない場所があり、肩付近のまつり縫いの糸の端処理がされておらずグレーの生地から黒色の糸がはみ出して見えていることと、その糸がほつれて来ているところを手直しして使用を始めました。
チャイニーズクオリティーと言えばそんな物かと思って使っております。

対象商品 : 54215456
2020-11-24
用途: 農作業
加藤農園農・林・水産業

男性用ですとスタイルがだぶついた感じになりますが、
サイズが丁度良いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする