曜日別特売

C's CLUB コスパヘリンボン長袖ツナギ 2000

C's CLUB コスパヘリンボン長袖ツナギ 2000 - CUC(中国産業)C's CLUB コスパヘリンボン長袖ツナギ 2000 - CUC(中国産業)C's CLUB コスパヘリンボン長袖ツナギ 2000 - CUC(中国産業)C's CLUB コスパヘリンボン長袖ツナギ 2000 - CUC(中国産業)C's CLUB コスパヘリンボン長袖ツナギ 2000 - CUC(中国産業)C's CLUB コスパヘリンボン長袖ツナギ 2000 - CUC(中国産業)C's CLUB コスパヘリンボン長袖ツナギ 2000 - CUC(中国産業)C's CLUB コスパヘリンボン長袖ツナギ 2000 - CUC(中国産業)
(3件のレビュー)

無駄なく必要なものをコンパクトにまとめた設計。
搭載する機能は脇ゴム、ポケット補強布、マジックテープなど使い勝手の良い仕上がり。

シリーズ2000SERIES混率(%)ポリエステル65、綿35仕様左袖ペン差し、調整可能な袖口マジックテープ、補強布付き左右後ポケット底、右胸ポケット(プロ仕様の測量野帳収納可)、脇ゴム、背中ノーフォークメッシュ、襟先まで閉まるジップ種別長袖ツナギ袖丈長袖内容量1着
全42種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
股下(cm)
袖口囲(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542155692000アッシュグレーS8181124785.5587322160~165
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542155782000アッシュグレーM8181164989.5597323165~170
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542155872000アッシュグレーL8181205193.5607324170~175
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542155962000アッシュグレーLL8181245397.5617525175~180
オープン
4,488
4,937(税込)
6日以内出荷
542156052000アッシュグレー3L81812855101.5627526180~185
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542156142000アッシュグレー4L81813257105.5637527185~190
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542156232000アッシュグレー6L81814061113.5637529190~195
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542156392000クロS191124785.5587322160~165
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542156482000クロM191164989.5597323165~170
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542156572000クロL191205193.5607324170~175
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542156662000クロLL191245397.5617525175~180
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542156752000クロ3L1912855101.5627526180~185
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542156842000クロ4L1913257105.5637527185~190
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542156932000クロ6L1914061113.5637529190~195
オープン
4,488
4,937(税込)
4日以内出荷
542157092000ダークレッドS8011124785.5587322160~165
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542157182000ダークレッドM8011164989.5597323165~170
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542157272000ダークレッドL8011205193.5607324170~175
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542157362000ダークレッドLL8011245397.5617525175~180
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542157452000ダークレッド3L80112855101.5627526180~185
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542157542000ダークレッド4L80113257105.5637527185~190
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542157632000ダークレッド6L80114061113.5637529190~195
オープン
4,488
4,937(税込)
4日以内出荷
542157792000ネイビーブラックS8191124785.5587322160~165
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542157882000ネイビーブラックM8191164989.5597323165~170
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542157972000ネイビーブラックL8191205193.5607324170~175
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542158062000ネイビーブラックLL8191245397.5617525175~180
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542158152000ネイビーブラック3L81912855101.5627526180~185
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542158242000ネイビーブラック4L81913257105.5637527185~190
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542158332000ネイビーブラック6L81914061113.5637529190~195
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542158492000ブライトホワイトS8231124785.5587322160~165
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542158582000ブライトホワイトM8231164989.5597323165~170
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542158672000ブライトホワイトL8231205193.5607324170~175
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542158762000ブライトホワイトLL8231245397.5617525175~180
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542158852000ブライトホワイト3L82312855101.5627526180~185
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542158942000ブライトホワイト4L82313257105.5637527185~190
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542159032000ブライトホワイト6L82314061113.5637529190~195
オープン
4,488
4,937(税込)
4日以内出荷
542159192000ミッドブルーS8201124785.5587322160~165
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542159282000ミッドブルーM8201164989.5597323165~170
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542159372000ミッドブルーL8201205193.5607324170~175
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542159462000ミッドブルーLL8201245397.5617525175~180
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542159552000ミッドブルー3L82012855101.5627526180~185
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542159642000ミッドブルー4L82013257105.5637527185~190
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
542159732000ミッドブルー6L82014061113.5637529190~195
オープン
4,488
4,937(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54215867
2025-09-29
用途: 車の整備
その他業種

生地が薄いです。
かと言って夏に涼しいわけでも無く…
冬は寒すぎます。

2021-11-14
用途: 作業用
その他業種

作業着としては、生地が薄いです。
夏場には良いと思いますが、冬場はガッツリ下に何か着込まないと寒過ぎると思います。

対象商品 : 54215596
2021-04-24
用途: 農作業、機械や車のメンテナンス
農・林・水産業

生地や縫製はいいと思います。サイズは想像していた長さより長いです。普段のサイズで良かったのかもしれません、胸のポケットがボタン式なのが、面倒です。マジックの方がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする