曜日別特売

HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9829

HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9829 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9829 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9829 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9829 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9829 - CUC(中国産業)
(1件のレビュー)
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21
ポリウレタン 2(デニム 8oz)
袖丈長袖機能ストレッチ種別長袖ツナギシリーズ9825SERIES内容量1着
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
腰囲(cm)
袖丈(cm)
股下(cm)
袖口囲(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542233579829バイオソーピングM128110438556.57420.5165~170
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
542234189829バイオフェードL127114458957.57421.5170~175
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
542233669829バイオソーピングL128114458957.57421.5170~175
オープン
取扱い終了
542233759829バイオソーピングLL128118479358.57622.5175~180
オープン
取扱い終了
542233849829バイオソーピング3L128122499559.57623.5180~185
オープン
取扱い終了
542233939829バイオソーピング4L1281265110160.57624.5185~190
オープン
取扱い終了
542234099829バイオフェードM127110438556.57420.5165~170
オープン
取扱い終了
542234279829バイオフェードLL127118479358.57622.5175~180
オープン
取扱い終了
542234369829バイオフェード3L127122499559.57623.5180~185
オープン
取扱い終了
542234459829バイオフェード4L1271265110160.57624.5185~190
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54223357
2024-11-28
用途: 溶接等

168センチ65キロでM サイズ購入してみました。
サイズ感ですが、ストレッチがきいてますが、上半身がキツイ。上半身に比べると下半身が余裕有。
上半身にもう少し余裕有ればまずまずでした。
薄生地で、春から秋って感じです。
裾も長めです。
Lサイズなら良かったのかなー?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする