CUC(中国産業)
HOP-SCOT コスパレディース長袖ツナギ 9310
袖丈
長袖
種別
長袖ツナギ
シリーズ
9310SERIES
混率(%)
ポリエステル65・綿35(リップストップ)
股下(cm)
71
内容量
1着
注意
※レディース専用
全9種類を絞り込む
色
OD
シルバー
ブラック
サイズ
L
M
S
ウエスト(cm)
78
82
86
サイズ(号)
7
9
11
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
ウエスト(cm)
サイズ(号)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54224224
9310
OD
S
10
100
40
57
78
7
155~160
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
54224233
9310
OD
M
10
104
42
58
82
9
160~165
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
54224249
9310
OD
L
10
108
44
59
86
11
165~170
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
54224258
9310
シルバー
S
26
100
40
57
78
7
155~160
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
54224267
9310
シルバー
M
26
104
42
58
82
9
160~165
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
54224276
9310
シルバー
L
26
108
44
59
86
11
165~170
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
54224285
9310
ブラック
S
19
100
40
57
78
7
155~160
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
54224294
9310
ブラック
M
19
104
42
58
82
9
160~165
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
54224303
9310
ブラック
L
19
108
44
59
86
11
165~170
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください