CUC(中国産業)
HOP-SCOT コスパレディース長袖ツナギ 9312
袖丈
長袖
種別
長袖ツナギ
シリーズ
9310SERIES
混率(%)
ポリエステル65・綿35(ヘリンボーン)
股下(cm)
71
内容量
1着
注意
※レディース専用
全6種類を絞り込む
色
カーキ
ネイビーブルー
サイズ
L
M
S
ウエスト(cm)
78
82
86
サイズ(号)
7
9
11
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
ウエスト(cm)
サイズ(号)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54224319
9312
カーキ
S
08
100
40
57
78
7
155~160
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
54224328
9312
カーキ
M
08
104
42
58
82
9
160~165
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
54224337
9312
カーキ
L
08
108
44
59
86
11
165~170
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
54224346
9312
ネイビーブルー
S
22
100
40
57
78
7
155~160
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
54224355
9312
ネイビーブルー
M
22
104
42
58
82
9
160~165
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
54224364
9312
ネイビーブルー
L
22
108
44
59
86
11
165~170
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください