曜日別特売

HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9212

HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9212 - CUC(中国産業)HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9212 - CUC(中国産業)HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9212 - CUC(中国産業)HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9212 - CUC(中国産業)HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9212 - CUC(中国産業)HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9212 - CUC(中国産業)HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9212 - CUC(中国産業)HOP-SCOT コスパ長袖ツナギ 9212 - CUC(中国産業)
(4件のレビュー)

コストパフォーマンスに優れた軽量・高耐久のツナギ服。
通気性と乾燥性に優れながら、肌触りと質感が魅力のつなぎ服。
背面のノーフォークにはメッシュを使うことにより、さらに通気性が向上。
快適性を保ちながらアクティブに動き回れるコスパに優れたツナギ服。

種別長袖ツナギシリーズ9210SERIES混率(%)ポリエステル65、綿35機能軽量、通気性生地へリンボーン袖丈長袖内容量1着
全14種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542247399212カーキS1127385.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
542247489212カーキM1167389.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
542247579212カーキL1207393.5
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
542247669212カーキLL1247597.5
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
542247849212カーキ4L13275105.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
542248099212ネイビーブルーS1127385.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542248279212ネイビーブルーL1207393.5
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
542248369212ネイビーブルーLL1247597.5
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
542248549212ネイビーブルー4L13275105.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542247759212カーキ3L12875101.5
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
542247939212カーキ6L14075113.5
オープン
取扱い終了
542248189212ネイビーブルーM1167389.5
オープン
取扱い終了
542248459212ネイビーブルー3L12875101.5
オープン
取扱い終了
542248639212ネイビーブルー6L14075113.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54224854
2022-09-22
用途: 機械メンテナンス
製造業

注文して翌日に届きました。
生地が薄手なので夏に着用するにはオススメです。

対象商品 : 54224836
2021-06-14
用途: 荷物運び
サービス業

今まで(三着目)、着たつなぎ服の中では、一番快適です。

対象商品 : 54224748
2021-07-24
用途: バイク整備

サイズが大きすぎる。
モノタロウブランドのツナギはMサイズがちょうどよかったのですが、このツナギではSが同等と思われます。
開封したので返品も出来ず無駄な出費になってしまいました。

2が参考にしています
対象商品 : 54224757
2020-09-01
用途: 車両整備
サービス業

細身なので、動きやすいです。
他のつなぎと比べて、腕の部分が細いので、腕まくりは出来ないと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする