DOGMAN 長袖ブルゾン 8657

DOGMAN 長袖ブルゾン 8657 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8657 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8657 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8657 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8657 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8657 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8657 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8657 - CUC(中国産業)

1、伸縮性に優れた生地を使用しているから、どんな姿勢もノンストレス。
2、、CHUSAN独自で日本人体型を研究し型紙を起こした美尻で細身のシルエット。数あるDOGMAN(ドッグマン)シリーズの中でも細身。

種別長袖ブルゾン混率(%)綿67、ポリエステル32、ポリウレタン1生地ストレッチへリンボーンシリーズ8655SERIES仕様両脇アジャスター、右胸ポケット、左袖ペン差し内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542283458657105465961インディゴブルーM17
オープン
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
542283548657109486162インディゴブルーL17
オープン
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
542283638657113506363インディゴブルーLL17
オープン
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
542283798657117526564インディゴブルー3L17
オープン
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
542284068657105465961ウグイスM57
オープン
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
542284158657109486162ウグイスL57
オープン
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
542284248657113506363ウグイスLL57
オープン
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
542284338657117526564ウグイス3L57
オープン
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
542284588657129586965ウグイス6L57
オープン
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
542284678657105465961キャメルM06
オープン
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
542284768657109486162キャメルL06
オープン
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
542284858657113506363キャメルLL06
オープン
4,290
4,719(税込)
8日以内出荷
542284948657117526564キャメル3L06
オープン
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
542285038657121546764.5キャメル4L06
オープン
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
542285198657129586965キャメル6L06
オープン
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
542285288657105465961クロM19
オープン
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
542285378657109486162クロL19
オープン
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
542285468657113506363クロLL19
オープン
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
542285558657117526564クロ3L19
オープン
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
542285648657121546764.5クロ4L19
オープン
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
542285738657129586965クロ6L19
オープン
4,290
4,719(税込)
8日以内出荷
542283888657121546764.5インディゴブルー4L17
オープン
取扱い終了
542283978657129586965インディゴブルー6L17
オープン
取扱い終了
542284498657121546764.5ウグイス4L57
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする