DOGMAN 長袖ブルゾン 8217

DOGMAN 長袖ブルゾン 8217 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8217 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8217 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8217 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8217 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8217 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8217 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8217 - CUC(中国産業)

上品で男らしく。
ダメージも味だしが絶妙。
ハードさを失わず、こなれ感を演出する絶妙なバイオ加工と背中部分の刺し子シルエットが軽快で開放的な雰囲気を漂わせる。一方で、存在感あるポケットが胸板を厚くみせ、頼りがいのある男らしさも漂わせる。そんな開放感と男らしさが融合するなんとも言えない色気がコイツには備わっている。
和と洋の融合。新たな職人美の追求。
綿100%ドビー織りの生地にボールバイオウォッシュ独自の風合いを演出。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、タック釦、リベット釦にドッグマンのロゴを刻印、バックスタイルにこだわった商品で部分的に刺し子を使用することで強度をアップ。カーゴパンツは裾ゴム入り。
製品洗い/綿100%/防縮/バイオ洗い加工。
CLOSE TO TOP ジップが襟先まで閉まります。

生地ドビー仕様背中刺し子仕様、袖口アジャスター、右胸ファスナー付き二重ポケット種別長袖ブルゾンシリーズ8215SERIES混率(%)綿100内容量1着
注意
※パープルはM~4Lのみになります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542307688217M112614957.5アイボリー03
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
542307778217L116635159.5アイボリー03
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
542307868217LL120655361.5アイボリー03
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
5423079582173L124675563.5アイボリー03
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
5423080482174L132695764.5アイボリー03
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
5423081382176L142715965.5アイボリー03
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
542308298217M112614957.5キャメル06
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
542308388217L116635159.5キャメル06
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
542308478217LL120655361.5キャメル06
オープン
4,190
4,609(税込)
4日以内出荷
5423085682173L124675563.5キャメル06
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
5423086582174L132695764.5キャメル06
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
5423087482176L142715965.5キャメル06
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
542308838217M112614957.5パープル14
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
542308998217L116635159.5パープル14
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
542309088217LL120655361.5パープル14
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
5423091782173L124675563.5パープル14
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
5423092682174L132695764.5パープル14
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
5423093582176L142715965.5パープル14
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
542309448217M112614957.5ブラウン13
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
542309538217L116635159.5ブラウン13
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
542309698217LL120655361.5ブラウン13
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
5423097882173L124675563.5ブラウン13
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
5423098782174L132695764.5ブラウン13
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
5423099682176L142715965.5ブラウン13
オープン
4,190
4,609(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする