DOGMAN 長袖ジャンバー 8167

DOGMAN 長袖ジャンバー 8167 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ジャンバー 8167 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ジャンバー 8167 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ジャンバー 8167 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ジャンバー 8167 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ジャンバー 8167 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ジャンバー 8167 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ジャンバー 8167 - CUC(中国産業)

やっぱり好き、ずっと好き。
愛煙家の吸うタバコの銘柄はほとんどいつも同じ、一度ツボにはまれば、あきるまでいつもと同じタバコを吸い続ける。安心感が疲れた男の身と心を癒すのかもしれない。このシリーズはDOGMAN(ドッグマン)ブランド屈指の高い支持率を誇るモデル。親しみやすい見た目落ち着いたデザインと、変わり織り”コードレーン”生地の相性が抜群だからこそ、男のツボを押さえ、安心感を与えリピーター続出となっている理由なのかもしれない。
端麗な容姿の中にゆるぎない強さを。
変り織のコードレーン生地にバイオウォッシュの加工を施したソフトな肌触り。シンプルなデザインながらも、生地感に特徴があるためカジュアルな商品となっています。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、リベットにはDOGMANのロゴ入りロングセラー商品。カーゴパンツは裾ゴム入り。
製品洗い/綿100%/防縮。
CLOSE TO TOP ジップが襟先まで閉まります。

生地コードレーン仕様左袖ペン差し、左右胸ポケットファスナー、両脇アジャスター種別長袖ジャンパーシリーズ8165SERIES混率(%)綿100内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542315658167M1124957.5アイボリー
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
542315748167L1165159.5アイボリー
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
542315838167LL1205361.5アイボリー
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
5423159981673L1245563.5アイボリー
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
5423160881674L1325764.5アイボリー
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
5423161781676L1425965.5アイボリー
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
542316268167M1124957.5カーキ
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
542316358167L1165159.5カーキ
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
542316448167LL1205361.5カーキ
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
5423165381673L1245563.5カーキ
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
5423166981674L1325764.5カーキ
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
5423167881676L1425965.5カーキ
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
542316878167M1124957.5コン
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
542316968167L1165159.5コン
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
542317058167LL1205361.5コン
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
5423171481673L1245563.5コン
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
5423172381674L1325764.5コン
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
5423173981676L1425965.5コン
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
542317488167M1124957.5ブラウン
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
542317668167LL1205361.5ブラウン
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
5423179381676L1425965.5ブラウン
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
542317578167L1165159.5ブラウン
オープン
取扱い終了
5423177581673L1245563.5ブラウン
オープン
取扱い終了
5423178481674L1325764.5ブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする