曜日別特売

DOGMAN 長袖ツナギ 8590

DOGMAN 長袖ツナギ 8590 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ツナギ 8590 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ツナギ 8590 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ツナギ 8590 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ツナギ 8590 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ツナギ 8590 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ツナギ 8590 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ツナギ 8590 - CUC(中国産業)

シンプルの中にも洗練されたスタイル。
普段はシャツ用で使用されるコードレーン生地を改良しユニフォーム素材に仕上げた自信作。シンプルなデザインと落ち着いた色のカジュアルツナギ。ウエストの内側に絞りがついている為、ゆったりと動きやすく着ることも、細く絞ってスタイリッシュに着こなすこともできる。

種別長袖ツナギシリーズ8590SERIES混率(%)綿70、ポリエステル30生地コードレーン袖丈長袖内容量1着
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542326498590アズキS24
オープン
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
542327038590アズキ5L24
オープン
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
542327898590クロS19
オープン
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
542328598590ブラウンS13
オープン
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
542326588590アズキM24
オープン
取扱い終了
542326678590アズキL24
オープン
取扱い終了
542326768590アズキLL24
オープン
取扱い終了
542326858590アズキ3L24
オープン
取扱い終了
542326948590アズキ4L24
オープン
取扱い終了
542327198590インディゴブルーS17
オープン
取扱い終了
542327288590インディゴブルーM17
オープン
取扱い終了
542327378590インディゴブルーL17
オープン
取扱い終了
542327468590インディゴブルーLL17
オープン
取扱い終了
542327558590インディゴブルー3L17
オープン
取扱い終了
542327648590インディゴブルー4L17
オープン
取扱い終了
542327738590インディゴブルー5L17
オープン
取扱い終了
542327988590クロM19
オープン
取扱い終了
542328078590クロL19
オープン
取扱い終了
542328168590クロLL19
オープン
取扱い終了
542328258590クロ3L19
オープン
取扱い終了
542328348590クロ4L19
オープン
取扱い終了
542328438590クロ5L19
オープン
取扱い終了
542328688590ブラウンM13
オープン
取扱い終了
542328778590ブラウンL13
オープン
取扱い終了
542328868590ブラウンLL13
オープン
取扱い終了
542328958590ブラウン3L13
オープン
取扱い終了
542329048590ブラウン4L13
オープン
取扱い終了
542329138590ブラウン5L13
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする