サンコー(サンコーミタチ)
ディスクグラインダ
広範囲作業の125mm細径グラインダ。
握り径Φ56の細径タイプ。
高性能モータ搭載。
125mmで研削作業に最適。
サイドハンドル標準装備。
付属品
サイドハンドル、砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ
消費電力(W)
735
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6
研削砥石寸法(mm)(穴径)
22
最高使用周速度(m/s)
72
アズワン品番
64-8608-85
シャフト寸法(mm)
M16(2.0)×12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54201815
MG125SBD
単相100
7.6
9500
340
150
150
1.7
2.7
125
¥
31,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください