サンコー(サンコーミタチ)
ディスクグラインダ
最大出力1200W高性能モーター搭載。
握り径Φ63×60.5の標準径タイプ。
二重絶縁。
用途
ハードな重研削作業に
消費電力(W)
810
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54201824
MG125XBD
単相100
8.4
9000
336
145
110
1.9
2.7
125
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
54201833
MG100XBD
単相100
8.4
11000
341
125
117
1.8
2.7
100
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください