曜日別特売

ローポジション ハンドルバー アルミ BLK

ローポジション ハンドルバー アルミ BLK - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

低コストで手軽に、カタナらしい低い前傾姿勢をバーハンドルで実現しました。
ノーマル外装への干渉もなく、純正ワイヤーやホース類もそのままでボルトオン装着できます。
グリップにかけて垂れ角をつけることでスポーツ走行に適したポジションに導きます。

仕様スイッチボックス取り付け穴加工済み、位置決め用ポンチマーク付き、ACTIVEバーエンド、インナーウェイト併用可能(純正バーエンド取付不可)材質アルミ幅(mm)ハンドル幅:736.5(純正756)、センター幅:120(純正同等)ブラック全高(mm)39.4(純正73.3)主な適合車種SUZUKI KATANA 19引き寸(mm)36.4(純正104.3)絞り角(°)28.4(純正25)ハンドル内径(Φmm)14.5内容量1個
注意
※純正バーエンドは取付できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5429429460830001
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする