個人装着型酸欠監視モニター

個人装着型酸欠監視モニター 理研計器

測定範囲
酸素:0.0-25.0%(25.0-40.0%)
()内は:サービスレンジ
警報種類
ガス警報:3段警報、STEL警報、積算またはTWA警報、オーバー警報
故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常、M OVER
付属品単4形アルカリ乾電池、プロテクトカバー:1個、ベルトクリップ:1個 質量(g)約93 使用温度範囲(℃)-20~+50(急変無きこと) 電源単4形アルカリ乾電池×2本 連続使用時間(時間)(乾電池)約9000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24(突起部は除く) 機能データロガ、バイブレーション、STEL警報、積算またはTWA警報、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 JIS規格JIS T 8201:2010 使用湿度範囲10~90%RH(結露無きこと) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 ブザー音80dB以上(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(乾電池使用時:Ex ia ⅡC T4 Ga/Ni-MH電池使用時:Ex ia ⅡC T3 Ga) 警報方式自動復帰、または自己保持 動作警報の動作:ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション 警報設定値[酸素]L 18.0%、LL 18.0%、H 25.0% 検知対象ガス酸素 検知範囲(基準レンジ(1デジット))酸素:0.1% 各種認証ATEX、IECEx、※国内防爆申請中 防水保護等級IP66/67相当 サンプリング方式拡散式 グリーン購入法適合 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54298144 OX-04G 00
43,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54298144 OX-04G 00 57786576 OX-04G OX-04G 個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ 理研計器 57786576 個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ 理研計器 1台 41,980 税込46,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする