カテゴリ6 LANケーブル 0.5m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWG

カテゴリ6 LANケーブル 0.5m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWG - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル 0.5m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWG - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル 0.5m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWG - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル 0.5m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWG - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル 0.5m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWG - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル 0.5m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWG - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル 0.5m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWG - StarTech.comカテゴリ6 LANケーブル 0.5m Cat6極細ギガビットイーサネットケーブル ツメ折れ防止RJ45コネクタ 28AWG - StarTech.com

配線が密集するネットワーククローゼットや配線パネルで柔軟に使える36%スリムなケーブル
28 AWG銅線ケーブルを使用し、デマンドが大きなイーサネット用途に対応できる性能を確保
ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6要件を満たし、安定したLANケーブル性能を実現
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
50ミクロン金メッキコネクタによる高性能接続

用途
高密度データセンターでの使用
Gigabitネットワークで使えるように設計
シールドUTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)250内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54337755N6PAT50CMGRSCAT60.5ありグレーありTIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bに準拠より線28
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
54337764N6PAT50CMBKSCAT60.5ありブラックありTIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bに準拠より線28
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
54337773N6PAT50CMBLSCAT60.5ありブルーありTIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bに準拠より線28
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする