モバイルファン(扇風機)

モバイルファン(扇風機) リズム
(1件のレビュー)

2重反転ファンを採用したコンパクトで大風量のカラビナモバイルファンを屋内外と問わず使いやすい。充電式で最大11時間運転。スタンド付き USBケーブルタイプC(30cm)同梱

用途カラビナモバイルファン 仕様2重反転ファン・カラビナ・DCブラシレスモーター 付属品スタンド、USBケーブル Type C-A(30cm) 材質プラスチック枠(ABS/PP樹脂) 寸法(mm)高さ177×幅85×奥行35 、※スタンド含まず 質量(g)約120、※スタンド含まず 羽根枚数7 騒音値(dB)リズム風:―弱:24、中:31、強:40、ターボ45 風速(m/s)リズム風:―・弱:約2.5、中:約3.1、強:約4.5、ターボ:約5.6、※リズム風は風量が断続的に強弱を繰り返します 機能充電切れ予告表示(5秒間に1回赤く点滅) インターフェースUSB DC5V/1.0A 使用時間リズム風:約11時間・弱:約8時間・中:約4時間・強:約1.5時間・ターボ:約30分、※満充電の状態からの目安です 充電時間約3時間、※電源OFFの状態 風量調整5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ) 入力端子USB Type C 電池寿命約300回(充電回数) 充電池タイプリチウムイオン電池 Li-ion 1400mAh 羽根径(Φmm)約70 内容量1個
注意
※発売前の商品であり、デザイン・配色は変更となる場合がございます。※充電池寿命は平均値であり、保証値ではありません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54342016 9ZF028RH02 クロ
オープン
 
 
取扱い終了
54342025 9ZF028RH03 シロ
オープン
 
 
取扱い終了
54342034 9ZF028RH04 ミズイロ
オープン
 
 
取扱い終了
54342043 9ZF028RH13 サクラ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54342016
2021-09-21
用途:
通勤時
電気・ガス・熱供給・水道業

ダブル扇の為、少ない風力でも直線的に風が来る。
風力が小さいと静音であるが、風力が最大だと、さすがにうるさい。
少しゴロゴロとした振動がするので、精度が無いのかなと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする