深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 C3隙間

深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 C3隙間 NSK(日本精工)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 外径D(Φmm)75 幅B(mm)16 内径d(Φmm)45 内部すきま予圧記号C3 基本動定格荷重Cr(N)21000 基本静定格荷重Cor(N)15100 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑9200 許容回転速度(min-1) 油潤滑11000 ベアリング番台6000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54342603 6009NRC3
2,890
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする