曜日別特売

瞬間吸水材 セルドロン

瞬間吸水材 セルドロン - グロースパートナーズ

セルドロンは、細かなセルロース繊維で構成される微細粒子。
セルロースの持つ高い吸収性と、特殊な粒子構造により、土木・建設工事や浚渫工事、
土砂災害等で大量に発生する汚泥や土砂などの「高含水」「高流動性固液混合物」の
流動性を即に低下させます。
その結果、「瞬時に」「対象を選ばず」「簡単に」作業性を向上させ、工期短縮処分・
処理コスト圧縮を実現します。

用途軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良成分セルドロン主な用途軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良使用場所屋外危険物の類別非危険物特性瞬間吸水内容量1袋(10kg)
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5434475510kg品
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする