ズバッと除菌 置き型

ズバッと除菌 置き型 PROSTAFF(プロスタッフ)
(4件のレビュー)

気になる空間に置いて使用する「安定化二酸化塩素」のゲル型除菌&消臭剤です。
香りでごまかさないから、香り付き消臭剤が苦手な方でも安心してお使いいただけます。
〈安定化二酸化塩素とは〉 安全で殺菌効果が高く、食品・医療機関で高い実績を誇ります。
NASA宇宙食の完全滅菌にも使用されています。

用途安定化二酸化塩素のゲルタイプ除菌! 成分安定化二酸化塩素・ゲル化剤 区分雑貨 質量(g)190 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×66×66 濃度(ppm)有効塩素:1000 効果除菌・消臭・ウイルス除去 内容量1個(130g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54347424 C-66
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54347424
2022-09-19
用途:
電動ファン乾電池式の詰め替え用として購入
株式会社吉田製作所 様

「安定化二酸化塩素」で除菌・消臭との事ですが、効果は未知数。
ビーズ芳香剤のようなものが入っており、使用していた電動ファン付の本体(上蓋)と取り換えることで入れ替えずに詰め替え用としてそのまま使用できました。

対象商品:
54347424
2022-09-08
用途:
車の空間除菌に使用
株式会社ADSムラカミ 様

車3台について、ウイルス対策として2年以上使用しています。これからも継続をして使用します。

対象商品:
54347424
2021-09-30
用途:
車用として
建設業・工事業

空間除菌をしたくて、車用に購入しました。ジュースを置くところにはまるので1番後ろの見えないところに置いてあります。気分も安心できるし目立たないのでとてもいいです。

対象商品:
54347424
2021-04-07
用途:
いろいろな対策に
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

空間除菌は通年利用しております。
特に問題なく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする