曜日別特売

スーパースロットルパイプ(黒)

スーパースロットルパイプ(黒) - KITACOスーパースロットルパイプ(黒) - KITACO
(6件のレビュー)
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54450823901-1153900スーパーカブ50(AA09)
600
499
549(税込)
当日出荷
54450839901-1300900モンキー125(JB02)
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-08
用途: 原付の修理
北総軽貨運輸・通信業

ホンダのマグナ50に使いました。動きもスムーズで満足のゆく商品です。

対象商品 : 54450823
2022-12-10
用途: CT125 ハンターカブにグリップヒーター

グリップヒーター取付用に使用。グリップ長は120mmですのでグリップヒーターも120mmで統一

対象商品 : 54450823
2022-07-30
用途: スーパーカブ50用に
北総軽貨運輸・通信業

C50の中古車に使いましたが、ワイヤが引っかかる部分が厚すぎたので少しヤスリで削りました。もともと対象車種でないので仕方ありませんし、純正品より安く買えたので良かったです。

対象商品 : 54450839
2021-05-24
用途: ホンダディオ系のメンテに使用

スロットルパイプの交換には、いつもこの製品を使用しております。製品に問題無しです。

対象商品 : 54450823
2020-09-04
用途: ADV150に取り付けました。

スロットルを握り直さずに全開にするのは、開度が大きすぎてちょっとやり難かったので取り付けてみました。交換は特に問題なくできました。10%ちょっとハイスロになるだけなので、効果があるかなと思いましたが、握り直さずに全開にできるようになりました。

対象商品 : 54450823
2021-04-08
用途: PCX(JF81)に
卸売・小売業

ハンドル交換時に同時取付。メーカー仕様表に対応グリップ長は120mmとありますが、実際はちょっと厳しいです。115mmならジャストだと思います。バーエンドに工夫が必要になります。それ以外は満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする