アルミ ABSユニバーサルホース(S445-9031C) クリア

アルミ ABSユニバーサルホース(S445-9031C) クリア - BUILD A LINE(ビルドアライン)

カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、
ABS車両向けのブレーキホースを単品でご用意しました。
必要な部分のホースのみ低コストで交換できます。
【S445-9031C】
ABSユニットに直接組み込むためのパーツです。

仕様ABSフィッティングパーツ:S445-9031Cクリアホースソケットアルミ(ブルー×レッド)内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※スモークホースは、品番末尾の「C」を「S」に変更してご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54510926S445-9031C-0835ACホース:835ホース全長835mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54510978S445-9031C-1260ACホース:1260ホース全長1260mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54511023S445-9031C-0560ACホース:560ホース全長560mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54511179S445-9031C-0685ACホース:685ホース全長685mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする