Full HD対応Webカメラ HD1920×1080ピクセル/USB2.0(タイプAオス)/内蔵マイク付/簡易パッケージ

Full HD対応Webカメラ HD1920×1080ピクセル/USB2.0(タイプAオス)/内蔵マイク付/簡易パッケージ エレコム
(5件のレビュー)

パソコンに接続するだけですぐに使える、Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。

付属品なし ケーブル長(m)カメラ本体:約1.5 本体質量(g)約150(※ケーブルを含む) 対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina 有効画素数約200万画素 記録画素数(pixels)動画:最大1920×1080 インターフェースカメラ本体:USB2.0(タイプAオス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:約100×65×51(※ケーブルを含まず) フォーカスオートフォーカス 色(本体)ブラック 実撮影画角対角76度 フレームレート最大:30FPS 内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル) 内容量1個
取扱説明書:
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54486329 WEBCAM-101BK
4,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54486329
2021-02-22
用途:
Web会議

小型で、高解像度、モニターへの取り付けも簡単で、しっかりと固定できます。ドライバーのインストール不要で、Web会議ソフトウェアから、ビデオとマイクを指定すれば使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
54486329
2021-02-18
用途:
web会議時に使用

画質は綺麗に映ります。
また、マイク内蔵及び簡易パッケージのため
複数台のセットアップが他製品に比べ楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
54486329
2020-08-05
用途:
Web会議等
教育・研究機関

モバイルPCには内臓していたが、よく使うデスクトップPCには付属していないので購入。画質、マイクの音質特に問題はない。接続・設定も簡単。コスパが高いので、もう一段高画質のものでもよかったかもしれない。

2人が参考にしています
対象商品:
54486329
2020-08-28
用途:
オンライン会議
その他業種

顔の映りは鮮明で、全く不満はありません。
USBをさしこんだだけで、すぐ使えました。
思った以上に広角で撮影できるので、1人で映るには十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
54486329
2020-07-22
用途:
web会議
有限会社ケイ・テック 様

今まで、使用していたカメラが画像が良くないので取れに買い替えた処、電源は入るが、画像が映らない、マイク認識されない?ナニコレ?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする