IXIL(イクシル) HONDA CBR150 '19 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー

IXIL(イクシル) HONDA CBR150 '19 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

適合HONDA CBR150 2019 SILP ON 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 コンプリートマット ポリッシュ 内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54507408 IX-OH610RR
58,000
52,980
58,278 (税込)
47日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする