IXIL(イクシル) HONDA CB500X '19 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー ブラック

IXIL(イクシル) HONDA CB500X '19 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー ブラック MAD MAX(マッドマックス)

適合HONDA CB500X 2019 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 コンプリートブラックHTペイント 内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54507523 IX-OH636RRB
62,000
59,980
65,978 (税込)
47日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする