デザイントレリス

デザイントレリス タカショー

優雅なデザインが施されたトレリスです。ガーデンフェンスとしてもお使いいただけます。

材質スチール 幅(mm)430 質量(kg)約3 レッド サイズ高さ180cm(スリム) 質量(g)3 耐荷重(kg)●耐荷重:20kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅43cm×高さ180cm×厚さ0.8cm 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)約180×43×0.8 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54095729 GSTR-RC17SR
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする